Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coltello di sicurezza Martor Secupro Maxisafe 1013990.02
Coltello di sicurezza con rientro completamente automatico della lama per mancini e destrorsi.
- Lunghezza lama: 148 mm
- Larghezza lama: 18 mm
- Materiale del manico: Plastica rinforzata con fibra di vetro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Perfetta maneggevolezza da tutti i lati
Con lama trapezoidale
Il modello SECUPRO MAXISAFE è un prodotto di successo da oltre 15 anni grazie al suo peso ridotto e all'ampia gamma di applicazioni. Il coltello di sicurezza ha ora raggiunto un nuovo livello in termini di ergonomia. Afferratelo e provate il nuovo cursore trilaterale... sentito che differenza? E comunque non dovrete rinunciare alle caratteristiche già comprovate, come il rientro completamente automatico della lama o il manico robusto, in pregiato materiale plastico.
- Lama montata: 99
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.