Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coltello di sicurezza detectabile monouso con lama nascosta Martor Secumax 145 MDP 145007
Cutter di sicurezza monouso con lama nascosta per diversi materiali da taglio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Spessore sottile Prestazioni elevate.
Detectabile: rilevabile al metal detector
Piccolo coltello di sicurezza per il taglio quotidiano Manico in plastica detectabile e lama spessa 0.5 mm per un peso leggero di soli 14 grammi con una notevole robustezza. Massima sicurezza sul lavoro grazie ai taglienti schermati che proteggono anche la merce Con profondità di taglio 4 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.