Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coltello di sicurezza detectabile con lama nascosta Martor Secumax 320 MDP 32000771.02
Coltello di sicurezza con lama nascosta, appositamente progettato per pellicole e reggette in plastica.
- Lunghezza lama: 4 mm
- Larghezza lama: 13 mm
- Materiale del manico: Plastica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Coltello di sicurezza ideale per pellicole e reggette Manico ergonomico per mancini e destrorsi
Detectabile: rilevabile al metal detector
Con lama superiore taglianastro invertibile con due profondità di taglio Sostituzione della lama sicura e facile Lama in acciaio inox utilizzabile 4 volte Massima sicurezza di lavoro Assoluta protezione della merce grazie alla lama nascosta Leggero e robusto
- Lama montata: modello 192043
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.