Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cutter di sicurezza per imballi in cartone Con lama protetta
Cutter di sicurezza per imballi in cartone Con lama protetta - 5
Cutter di sicurezza per imballi in cartone Con lama protetta - 1
Cutter di sicurezza per imballi in cartone Con lama protetta - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cutter di sicurezza per imballi in cartone Con lama protetta

  • Lunghezza: 165 mm
  • Larghezza impugnatura: 35 mm
  • Lunghezza tagliente: 5 mm
  • Lunghezza lama: 45 mm
  • Larghezza lama: 23 mm
  • Spessore tagliente: 0,5 mm
  • Materiale del manico: Alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.