Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST RF RIFLETTENTE
Alto valore di riflettenza ed emissività
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Alto valore di riflettenza ed emissività
Additivata con speciali cariche ad elevato Indice di Riflettenza Solare SRI
- riflette l’80% dell’irradiazione solare
- basso valore di assorbimento: 20%
- alto valore di emissività: 90%
- maggiore comfort abitativo
- risparmio energetico grazie alla riduzione della temperatura interna degli edifici e di conseguenza dei costi di condizionamento
- allunga il ciclo di vita del prodotto
- aumenta l’efficienza dei pannelli fotovoltaici
Membrana continua senza giunture e sovrapposizioni per coperture non pedonabili (1)
- assicura una perfetta impermeabilizzazione
- l’assenza di giunture è una maggiore sicurezza di impermeabilità
- utilizzabile in verticale e orizzontale
- adattabile a qualsiasi geometria della superficie da rivestire
Monocomponente a base acqua
- pronto all’uso
- facile applicazione
- ottima adesione
Resistente ai ristagni d’acqua ed ai raggi UV
Rapporto di prova:
Determinazione dell’Indice di Riflettenza Solare (Solar Reflectance Index) di membrane impermeabilizzanti secondo la norma ASTM E1980-01del 2001 presso l’istituto Giordano
(¹) L’impiego del ciclo impermeabilizzante con armatura integrale Tessuto Non-Tessuto rende il prodotto idoneo al calpestio (pedonabile)
NON applicare i prodotti nei seguenti casi: temperatura dei supporti inferiore a +5°C, rischio di pioggia imminente, supporti umidi, presenza di controspinta di umidità
Nel caso di applicazione su supporti cementizi nuovi attendere la completa stagionatura degli stessi. Gli strati di IMPELAST RF non completamente essiccati vengono danneggiati dall’azione di pioggia, rugiada e nebbia. Umidità e basse temperature allungano i tempi di essiccazione. Sui massetti alleggeriti e sui supporti lignei seguire il ciclo impermeabilizzante con armatura integrale Tessuto Non-Tessuto. Prima di eseguire l’intervento d’impermeabilizzazione, verificare il tasso di umidità interna dei massetti e l’eventuale necessità d’inserire esalatori di vapore
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Rapporto di prova:
Determinazione dell’Indice di Riflettenza Solare (Solar Reflectance Index) di membrane impermeabilizzanti secondo la norma ASTM E1980-01del 2001 presso l’istituto Giordano
Impermeabilizzazione di coperture piane non pedonabili (¹), tetti rovesci, vecchi manti bituminosi, coperture in lamiera, ecc. Rasatura impermeabile ed elastica per intonaci microfessurati
Ideale per l’impermeabilizzazione di vari tipi di supporti: calcestruzzo, guaine bituminose, metallo, legno e fibrocemento
Adatto per terrazze, tetti e superfici piane senza pendenze
Preparazione dei supporti:
Asportare le parti in distacco, friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere e oli disarmanti. Tutte le superfici da trattare devono essere solide, pulite, asciutte e stagionate. Supporti che presentano irregolarità, intonaci e getti troppo grezzi, buchi, nidi di ghiaia, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati. Controllare la solidità e l’efficienza dei punti di deflusso dell’acqua (scarichi). Trattare o valutare anticipatamente eventuali giunti di dilatazione: effettuare preventiva sigillatura dei giunti di controllo ed isolamento tramite il prodotto Sigillante e Adesivo da Costruzione PU 40+. Prima di eseguire la sigillatura, inserire sul fondo del giunto il Cordone di Tamponamento con funzione di “Terza parete”. Dove necessario, in base al grado di umidità del supporto, predisporre appositi esalatori di vapore. I punti critici, o dove il prodotto è particolarmente sollecitato meccanicamente, devono essere rinforzati con TNT da 130 g/m² (giunti, raccordi con elementi verticali, ecc.) o bandelle elastiche, in base alle esigenze, inseriti tra due strati di IMPELAST RF. Il prodotto è normalmente pronto all’uso. Se utilizzato come Primer è miscelabile con acqua, manualmente o con miscelatore meccanico a basso numero di giri
Supporti cementizi:
Nel caso di un supporto nuovo, si raccomanda l’applicazione dopo la completa stagionatura dello stesso.Trattare la superficie con Primer, composto da IMPELAST RF diluito con acqua al 50% (2 parti di IMPELAST RF - 1 parte di acqua), in quantità
di 300 g/m2. In caso di calcestruzzo precompresso o materiali porosi (es. tufo), utilizzare il Primer B4 per la preparazione del supporto
Supporti bituminosi:
Manti bituminosi in distacco devono essere preventivamente ripristinati. Eventuali vernici protettive in fase di distacco devono essere rimosse. Le guaine bituminose autoprotette con scaglie di ardesia devono essere pretrattate con Primer, composto da IMPELAST RF diluito con acqua al 50%, in quantità di 300 g/m². Su guaine non autoprotette applicare il Primer B4 in quantità di ca. 120 ml/m².. Applicare quindi IMPELAST RF non prima di 4 ore e comunque non oltre le 24 ore
Supporti piastrellati:
Su superfici ceramiche non assorbenti applicare il Primer C20, in quantità di ca. 250 g/m². In caso di superfici assorbenti applicare il Primer B4, in quantità di ca. 250 ml/m², variabile in funzione della porosità del supporto
Supporti metallici:
Le superfici intaccate dalla ruggine, dopo un’accurata pulizia e la riparazione di eventuali parti danneggiate, devono essere pretrattare con il Convertitore di Ruggine Art. 0893 110; successivamente applicare il Fondo Antiruggine Roststop o un primer idoneo. In caso di supporti in alluminio praticare una leggera carteggiatura, pulire, sgrassare e pre-trattare con il Primer C20 nella quantità di ca. 200 g/m²
Supporti lignei:
Pretrattare i supporti lignei con il Primer B4 nella quantità di ca. 250 ml/m2. Se il legno è verniciato e in ottimo stato è necessaria una leggera carteggiatura e successiva pulizia prima dell’applicazione del Primer
Dopo l’accurata preparazione dei supporti, applicare il primo strato di IMPELAST RF nella quantità di 1 kg/m² mediante rullo, pennello o airless. Attendere la perfetta essiccazione, quindi applicare il secondo strato nella quantità di 1 kg/m²
In caso di solai costruiti con lastre predalles in cemento armato precompresso attenersi alla seguente procedura:
- pretrattare il supporto con Primer B4
- sigillare i giunti strutturali con Sigillante e Adesivo da Costruzione PU 40+ (Art. 0892 21.)e Cordone di Tamponamento Art. 0875 8..(vedi paragrafo “Preparazionedei supporti”)
- eseguire il trattamento IMPELAST RF con armatura integrale TNT
Ciclo impermeabilizzante con armatura integrale Tessuto Non-Tessuto:
- preparare adeguatamente il supporto (vedi paragrafo “Preparazione dei supporti” e, a seguire, consultare il tipo di supporto da trattare)
- applicare la prima mano di IMPELAST RF puro o leggermente diluito con acqua (max. 5%) mediante rullo, pennello o airless, con consumo di 1 kg/m²
- sovrapporre a fresco Tessuto Non-Tessuto h 100 cm, avendo cura che lo stesso risulti ben impregnato e prestando attenzione a non lasciare bolle o sacche d’aria
- Sormontare di almeno 10 cm i vari strati del geotessile
- ad essiccazione avvenuta, applicare una seconda mano di IMPELAST RF puro con consumo di 1 - 1,2 kg/m². Avere cura di risvoltare l’intera procedura di impermeabilizzazione nelle intersezioni con gli elementi verticali per circa 10-20 cm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.