Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST RF RIFLETTENTE
Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST RF RIFLETTENTE - 1
Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST RF RIFLETTENTE - 2
Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST RF RIFLETTENTE - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST RF RIFLETTENTE

Alto valore di riflettenza ed emissività

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Additivata con speciali cariche ad elevato Indice di Riflettenza Solare SRI


  • riflette l’80% dell’irradiazione solare

  • basso valore di assorbimento: 20%

  • alto valore di emissività: 90%

  • maggiore comfort abitativo

  • risparmio energetico grazie alla riduzione della temperatura interna degli edifici e di conseguenza dei costi di condizionamento

  • allunga il ciclo di vita del prodotto

  • aumenta l’efficienza dei pannelli fotovoltaici


Membrana continua senza giunture e sovrapposizioni per coperture non pedonabili (1)


  • assicura una perfetta impermeabilizzazione

  • l’assenza di giunture è una maggiore sicurezza di impermeabilità

  • utilizzabile in verticale e orizzontale

  • adattabile a qualsiasi geometria della superficie da rivestire


Monocomponente a base acqua


  • pronto all’uso

  • facile applicazione

  • ottima adesione


Resistente ai ristagni d’acqua ed ai raggi UV

Prova di prestazioni

Rapporto di prova:


Determinazione dell’Indice di Riflettenza Solare (Solar Reflectance Index) di membrane impermeabilizzanti secondo la norma ASTM E1980-01del 2001 presso l’istituto Giordano

Indicazione

(¹) L’impiego del ciclo impermeabilizzante con armatura integrale Tessuto Non-Tessuto rende il prodotto idoneo al calpestio (pedonabile)



NON applicare i prodotti nei seguenti casi: temperatura dei supporti inferiore a +5°C, rischio di pioggia imminente, supporti umidi, presenza di controspinta di umidità


Nel caso di applicazione su supporti cementizi nuovi attendere la completa stagionatura degli stessi. Gli strati di IMPELAST RF non completamente essiccati vengono danneggiati dall’azione di pioggia, rugiada e nebbia. Umidità e basse temperature allungano i tempi di essiccazione. Sui massetti alleggeriti e sui supporti lignei seguire il ciclo impermeabilizzante con armatura integrale Tessuto Non-Tessuto. Prima di eseguire l’intervento d’impermeabilizzazione, verificare il tasso di umidità interna dei massetti e l’eventuale necessità d’inserire esalatori di vapore



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Area di applicazione

Rapporto di prova:


Determinazione dell’Indice di Riflettenza Solare (Solar Reflectance Index) di membrane impermeabilizzanti secondo la norma ASTM E1980-01del 2001 presso l’istituto Giordano