Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guaina liquida fondamenta WATERSTOP R
Monocomponente per l’impermeabilizzazione verticale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Guaina continua senza giunti
- assicura una perfetta impermeabilizzazione
- ottima adesione al supporto
- adattabile a qualsiasi geometria della superficie da rivestire
Monocomponente a base acqua
- pronta all’uso
- nessuno sfrido
Miscela di resine additivata con perle di rinforzo in polistirolo
- impermeabilizzazione autoprotetta
- elevate resistenze meccaniche alla compressione agli urti ed al punzonamento
- non sono necessarie ulteriori protezioni
Applicabile a rullo
- velocizza le operazioni di impermeabilizzazione
- evita l'uso di trabattelli ed impalcature
- risparmio di manodopera
- da applicare in due o più strati
Non applicare i prodotti a temperature inferiori ai +5°C o in caso di pioggia imminente, su superfici umide o in presenza di controspinta d’umidità
Evitare l’esposizione delle confezioni e l’applicazione di WATERSTOP FONDAMENTA R nelle ore più calde della stagione estiva o sotto i diretti raggi solari
Proteggere l’impermeabilizzazione dalla pioggia, rugiada e nebbia fino alla completa essiccazione
Prestare molta attenzione durante il rinterro: materiali troppo contundenti possono lesionare lo strato impermeabilizzante. Laddove necessario prevedere strati protettivi drenanti a protezione dell’impermeabilizzazione prima del rinterro
Non idoneo: come protettivo antiradice, per superfici orizzontali, superfici soggette a traffico pedonale o automobilistico
Prevedere un idoneo sistema di drenaggio alla base del muro
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Preparazione dei supporti:
Attendere la completa stagionatura dei supporti cementizi nuovi. Eseguire un‘accurata pulizia eliminando oli, grassi, prodotti disarmanti (in caso di idrolavaggio attendere la completa asciugatura della superficie), polvere, parti friabili non aderenti e parti in distacco. Sigillare i fori passanti dei distanziatori con l’utilizzo di idonei tappi e Adesivo Sigillante da Costruzione PU 40+ Art. 0892212, ripristinare la planarità di questi punti con malta fibrorinforzata (es. Speedcem Art. 0890353 Realizzare una sguscia di raccordo tra la platea e la muratura verticale utilizzando la stessa malta. Eventuali irregolarità del supporto, intonaci e getti troppo grezzi, buchi, nidi di ghiaia, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati con l’utilizzo di apposite malte. I giunti tecnici devono essere pretrattaticon prodotti idonei a garantirne la tenuta ermetica. I supporti che presentano un eccessivo assorbimento devono essere pretrattati con uno strato preventivo di primer, composto da IMPELAST Art. 0893220020 diluito al 50% con acqua, in quantità di 300 g /m². Supporti molto compatti e lisci (es. calcestruzzo precompresso, ecc.) devono essere pretrattati con Primer B4 Art. 0893220018 in quantità di 250 ml/m² o, in caso di superfici particolarmente problematiche (leggermente umide o sfarinanti), con Primer BK10 Art.0890350016+ Art. 0890350017(consumo di ca. 150 g/m²)
Pronto all’uso, non diluire e non utilizzare miscelatori meccanici, se necessario mescolare manualmente. Dopo le dovute e accurate preparazioni dei supporti applicare WATERSTOP FONDAMENTA R sulla superficie, mediante rullo, pennello o spatola in due o più strati in quantità totale di almeno 2 kg/m2. Le operazioni di rinterro, dopo l’applicazione di WATERSTOP FONDAMENTA R, devono essere effettuate esclusivamente con prodotto perfettamente asciutto e, comunque, non prima di 96 ore dall’applicazione. L’umidità e le basse temperature allungano i tempi di essiccazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.