Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guaina liquida fondamenta HYDROSTOP
Guaina liquida fondamenta HYDROSTOP - 1
Guaina liquida fondamenta HYDROSTOP - 2
Guaina liquida fondamenta HYDROSTOP - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guaina liquida fondamenta HYDROSTOP

Per l’impermeabilizzazione delle fondamenta

  • Densità secca: 1,44 g/cm³
  • Resistenza temperatura min: 5 °C
  • Resistenza temperatura max: 30 °C
  • Tempo d'indurimento: 5 d
  • Tempo di essiccazione: 48 h
  • Condizioni per tempo di essiccazione: a 20°C e 60% di umidità relativa
  • Viscosità/consistenza: Pastoso, Viscoso, antigoccia
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
Cod. art. Densità secca Resistenza temperatura min Resistenza temperatura max Tempo d'indurimento Numero UI
Prezzo/UI
0892120200
1,44 g/cm³ 5 °C 30 °C 5 d
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
Particolare miscela di resine, plastifianti e aggrappanti speciali


  • pronto all’uso

  • elevato potere impermeabilizzante superiore ai sistemi usati tradizionalmente (guaine liquide e solide bituminose, ecc.)

  • ottima adesione al supporto, senza bisogno di applicare appositi primer

  • elasticità costante, anche su strutture soggette a frequenti movimenti

  • non è soggetto a microfessurazioni, a differenza delle guaine solide bituminose tradizionali

  • velocità d’esecuzione dei lavori


Pasta fluida elastomerica caricata con granelli di PVC, gomme e plastiche particolari


Prodotto con ineguagliabili resistenze meccaniche alla compressione, agli urti, al punzonamento ed al taglio



Impermeabilizzazione autoprotetta


  • non sono necessari secondi strati o protezioni aggiuntive

  • notevole risparmio di manodopera considerevole risparmio di tempo


Granelli di granulometria diversa


Facile da stendere, permette di ottenere uno spessore uniforme, omogeneo ed una superficie senza giunzioni non creando giunzioni limita fortemente il rischio di entrate d’acqua

Indicazione

Non creando giunzioni limita fortemente il rischio di entrate d’acqua


I supporti da trattare devono essere maturi e stagionati come prescritto dalla normativa UNI - EN ISO 206 e non devono presentare difetti o irregolarità che portino ad applicare spessori eccessivi di prodotto (oltre i 3 mm) e che ne compromettano la regolare asciugatura


Pulire perfettamente la superficie come da indicazioni riportate sotto la voce “preparazione del supporto”


Hydrostop Fondamenta è adatto solo per applicazioni esterne, dove comunque non ci sia presenza di umidità di risalita o controspinta d’acqua


Non applicare su superfici orizzontali e su superfici soggette a traffico pedonale o automobilistico


Non idoneo come protettivo antiradice


Materiali troppo contundenti come pezzi di ferro appuntiti possono lesionare lo strato impermeabilizzate


Evitare di applicare Hydrostop Fondamenta nelle ore più calde della stagione estiva o a diretto contatto con il sole. Raffreddare le superfici eccessivamente calde, prima di applicare il prodotto


Evitare l’esposizione diretta delle confezioni ai raggi solari


Non applicare Hydrostop Fondamenta in caso di pioggia imminente, forte umidità o altro che ne comprometta la sua perfetta asciugatura (il prodotto deve asciugare per minimo 48 ore)


Teme il gelo, non applicare a temperature inferiori a +5°C


Rispettare sempre i tempi di asciugatura indicati nella tabella dati tecnici prima di effettuare le operazioni di rinterro


Pulire l’attrezzatura sporca di prodotto non indurito abbondantemente con acqua. Il prodotto indurito può venire rimosso meccanicamente



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto