Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Impefond
Pasta elastomerica monocomponente per sigillare le pareti portanti
- Contenuto: 20 l
- Base chimica: Primer pigmentato a base di solventi per una migliore adesione
- Densità: 1,45 kg/l
- Temperatura di lavorazione min: 5 °C
- Temperatura di lavorazione max: 35 °C
- Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 35 °C
- Allungamento a rottura: 100 %
- Calpestabilità dopo max: 96 h
- Quantità di applicazione in peso/superficie: 2.5 kg/m²
- Spessore rivestimento min: 0 cm
- Spessore rivestimento max: 0 cm
- Tempo d'indurimento: 48 h
- Tempo di lavorazione: 0 d
- Viscosità: 0 cPas
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Miscela di resine con granulato di rinforzo EDPM aggiunto
- Pronto all'uso
- Elevata impermeabilità
- Elasticità permanente
- Elevata resistenza meccanica alla punzonatura e alla compressione
- Autoprotezione, non è necessaria alcuna protezione aggiuntiva
- Resistente ai raggi UV
- Adattabilità alle diverse geometrie della superficie da rivestire
- Velocità di posa
- Realizzazione di manti impermeabilizzanti continui, senza giunti
Attenzione: Non utilizzare i prodotti nei seguenti casi: A temperature inferiori a +5 °C, se è prevista pioggia, su superfici bagnate o in presenza di umidità. Evitare l’esposizione delle confezioni e l’applicazione di IMPEFOND nelle ore più calde della stagione estiva o sotto i raggi solari diretti Proteggere l’impermeabilizzazione dalla pioggia, dalla rugiada e dalla nebbia fino alla completa essiccazione Prestare molta attenzione durante il rinterro Materiali troppo contundenti possono lesionare lo strato impermeabilizzante Non idoneo: come protettivo antiradice, per superfici orizzontali, per superfici soggette a traffico pedonale o automobilistico
Impermeabilizzazione di muri di fondazione e muri contro terra.
Preparazione dei supporti cementizi: Attendere la completa stagionatura dei supporti cementizi nuovi. Eseguire un'accurata pulizia eliminando oli, grassi, prodotti disarmanti (in caso di idrolavaggio attendere la completa asciugatura della superficie), polvere, parti friabili non aderenti e parti in distacco Sigillare i fori passanti dei distanziatori con l’utilizzo di tappi idonei e Adesivo Sigillante da Costruzione PU 40+ Art. 0892212, ripristinare la planarità di questi punti con malta fibrorinforzata (es. Speedcem Art. 0890353). Realizzare una guscia di raccordo tra la platea e la muratura verticale utilizzando la stessa malta. Eventuali irregolarità del supporto, intonaci e getti troppo grezzi, buchi, nidi di ghiaia, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati con l’utilizzo di apposite malte. I giunti tecnici devono essere pretrattati con prodotti idonei a garantirne la tenuta ermetica.
I supporti che presentano un eccessivo assorbimento o difficile adesione devono essere pretrattati con Primer B4 Art. 0893220018 (consumo di ca. 150 g/m²) o, in caso di superfici particolarmente problematiche, con Primer BK10 Art. 0893220018 + 0890350017 (consumo di ca. 150 g/m²).
Applicazione: Dopo le dovute e accurate preparazioni dei supporti, applicare IMPEFOND sulla superficie, mediante spatola liscia o frattazzo, in un unico strato in quantità minima di 2,5 kg/m2 Le operazioni di rinterro vanno eseguite a prodotto completamente essiccato, e comunque non prima di 72 - 96 ore dalla fine della posa di IMPEFOND; Nota: L'umidità elevata e le basse temperature prolungano notevolmente i tempi di asciugatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.