Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Compressore aria portatile COMPAC 200-S SILENT
Silenziato e leggero con serbatoio da 6 litri
- Pressione max: 8 bar
- Capacità serbatoio: 6 l
- Capacità aria aspirata: 205 l/min
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza: 50 Hz
- Classe di protezione IP: IP 20
- Numero di giri: 2850 G/min
- Lunghezza cavo: 2 m
- Lunghezza x larghezza x altezza: 600 x 270 x 570 mm
- Peso dispositivo: 20 kg
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Funzionamento senza olio lubrificante
- Con attacco rapido Würth serie 2000
- Con valvola di scarico condensa, valvola di ritenuta, filtro-regolatore, pressostato
- Protezione termica
- Con due ruote per un trasporto facilitato
- Design a forma di valigia con manico per un trasporto comodo
- Carcassa robusta in materiale plastico ABS
- Viene fornito in scatola di cartone
Non adatto per le chiavi ad impulsi, pistole di soffiaggio e altri utensili ad aria con un alto consumo d’aria
Sezione minima cavo di prolunga max. 20 m: 2,5 mm²
Ideale per:
- prove su impianti sanitari, impianti di riscaldamento e impianti gas in cantiere
- lavori in edifici abitati grazie alla sua bassa rumorosità
- gonfiare pneumatici
- utensili ad aria compressa con un basso consumo d’aria (chiodatrici, graffatrici, ecc.)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.