Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Compressore aria portatile COMPAC 200-S SILENT
Silenziato e leggero con serbatoio da 6 litri
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Funzionamento senza olio lubrificante
- Con attacco rapido Würth serie 2000
- Con valvola di scarico condensa, valvola di ritenuta, filtro-regolatore, pressostato
- Protezione termica
- Con due ruote per un trasporto facilitato
- Design a forma di valigia con manico per un trasporto comodo
- Carcassa robusta in materiale plastico ABS
- Viene fornito in scatola di cartone
Non adatto per le chiavi ad impulsi, pistole di soffiaggio e altri utensili ad aria con un alto consumo d’aria
Sezione minima cavo di prolunga max. 20 m: 2,5 mm²
Ideale per:
- prove su impianti sanitari, impianti di riscaldamento e impianti gas in cantiere
- lavori in edifici abitati grazie alla sua bassa rumorosità
- gonfiare pneumatici
- utensili ad aria compressa con un basso consumo d’aria (chiodatrici, graffatrici, ecc.)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.