Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Compressore Power 50 L
Potente e robusto compressore a pistoni con cinghia trapezoidale per applicazioni flessibili in officina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Bassa velocità e funzionamento silenzioso
Trasmissione a cinghia
Buona prestazioni di avviamento a freddo
Pressostato di alta qualità con valvola di sfiato
Pressione d'esercizio regolabile e buona qualità dell'aria
Riduttore di pressione filtrata con manometro e nebulizzatore
Visualizzazione pressione serbatoio
Manometro aggiuntivo
Protezione da surriscaldamento del motore
Protezione da sovraccarico integrata
Ideale per l'uso mobile in officina
- Le ruote orientabili con freno di bloccaggio garantiscono manovrabilità e un appoggio sicuro
- Comodo e maneggevole grazie all'impugnatura con rivestimento in gomma e all'impugnatura aggiuntiva
Ordine e sicurezza
Lunga impugnatura con avvolgimento del cavo integrato
Rapido e facile controllo del livello dell'olio
Compressore a pistoni lubrificato a olio con finestra di osservazione olio
Non approvato per l'uso nel campo della medicina, dell'industria alimentare o del riempimento di respiratori. Osservare le norme di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni. Il dispositivo è stato testato come prototipo.
Questo dispositivo genera aria compressa per gli utensili ad aria compressa nelle applicazioni professionali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.