Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi
Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi - 1
Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi - 2
Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi - 3
Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi - 4
Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi - 5
Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi - 6
Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi - 7
Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi - 8
Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi - 9
Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi - 10
Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi

Dispositivo di compressione molle stazionario per ammortizzatori su autovetture e furgoni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Concetto di sicurezza globale, include cilindro pneumatico, pedale, gabbia di sicurezza, protezione ammortizzatore e piedistallo per garantire la massima sicurezza dell'operatore.

  • La stazione include una staffa piccola, una staffe grande e una morsa. La stazione consente lo smontaggio/montaggio del 90% degli ammortizzatori dei veicoli in circolazione Altri accessori fornibili a parte

  • Il macchinario ha una corsa max. di 486 mm quale permette anche lo smontaggio di molle extra lunghe

  • Specchio superiore regolabile per un miglior centraggio della calotta dell’ammortizzatore durante le operazioni di assemblaggio

  • La gabbia di protezione è dotata di pannelli forati sui lati e di pannelli in policarbonato trasparenti ad alta resistenza. Ciò non permette interventi con le mani sulla molla durante le fasi di compressione e una protezione in caso di funzionamento non corretto o scheggiatura accidentale del materiale.

  • Le due ganasce superiori regolabili in continuo possono essere facilmente regolate in base al diametro richiesto della molla. Possono essere adattati in modo dinamico anche durante le diverse fasi di compressione

  • Supporto stelo per facilitare il lavoro di montaggio

  • Le maniglie posizionate sopra il gruppo e le ruote rendono la macchina facilmente trasportabile

  • La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE


Componenti inclusi:


  • Stazione con potenza, 3000 kg/30.000 N

  • Staffa piccola, diametro 78 - 130 mm

  • Staffa grande, diametro 105 - 185 mm

  • Specchio da lavoro con base magnetica, flessibile

  • Modulo per trasporto con ruote

  • Morsetto per lo stelo dell'ammortizzatore, diametro 40 - 60 mm
Area di applicazione
Elenco delle applicazioni
Fino a 1200 kg
Tra 1200 e 2000 kg
Più di 2000 kg
AUDIA1
CHEVROLETMatiz, Spark
CITROËNC1, C3, DS3, C2, C3, Picasso
DACIALogan, Sandero, Duster
FCAPunto Evo, 500, Fiorino, Grande Punto, Panda, Kubo, Mito, Giulietta, Ypsilon
FORDFiesta, Fusion, Ka
HONDAInsight, Jazz, Civic, Crz
HYUNDAIi20, i10, ix20, i30, Genesis, i40
KIAPicanto, Venga, Rio
LEXUSRx, Ct
MAZDACX-3, 2
MINICooper, Mini
MITSUBISHIColt, Space, Star
NISSANCube, Pixo, Micra, Note
OPELAgila, Corsa, Adam, Karl
PEUGEOT206+, 107, 208, Rcz, 207, 308
RENAULTGrand Scenic, Wind, Clio, Twingo, Captur, Modus
SEATIbiza, Mii
SKODACitigo, Fabia, Rapid
SMARTFortwo, Forfour
SUZUKIAlto, Splash, Swift, Celerio
TATANano
TOYOTAYaris, Iq, Prius, Auris, Aygo
VOLKSWAGENPolo, Golf 4, Golf 5, Up!, Fox
AUDIA3, A4, Q3, TT, A5
BMWSerie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4, Serie 5, X1, X3
CHEVROLETOrlando
CITROËNC4, C4 Picasso, C5, C-Crosser, Jumpy, DS4, Jumper
DACIADuster, Logan
FCADoblò, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta
FORDFocus, Kuga, Fusion, Mondeo, C-Max
HONDAAccord, Civic
HYUNDAIix35, i30, i10, ix20
KIACeed, Venga, Soul
MAZDACx-7, 3, 5
MERCEDESClasse B, Classe A, Classe C, Classe E, Vito
MINICooper, Mini Countryman
MITSUBISHIAsx, Lancer, Outlander, Pajero
NISSANQashqai, Juke, Leaf, Cube
OPELAstra, Insignia, Meriva, Zafira
PEUGEOTRcz, 3008, 5008, 508, 607, 407, Partner
RENAULTFluence, Grand Scenic, Koleos, Megane Iii, Kangoo, Laguna, Scenic, Espace, Latitude
SEATLeon
SKODAYeti, Roomster, Superb, Octavia
SUZUKISx4
TOYOTAAvensis, Prius, Verso, Auris
VOLKSWAGENGolf 6, Scirocco, Polo, Caddy, Touran, Tiguan, Sharan
AUDIA5, A6, A8, Q5, Q7, A6
BMWSerie 6, Serie 7, X5, X6
CITROËNBoxer
FCADucato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont
FORDEcoSport, Edge, S-MAX
HONDACR-V, HR-V
HYUNDAISantaFè, Tucson
KIASorento, Sportage
LAND ROVERFreelander, Discovery 4, Discovery Sport, R.R. Evoque, Range Rover
LEXUSRX, CT, GS, LS
MAZDA6, CX5, CX7
MERCEDESClasse E, Vito, Classe M, Classe G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, Classe V.
NISSANQashqai
OPELMokka, Antara, Vivaro, Movano
PORSCHECayenne, Macan
RENAULTTrafic, Megane Initial, Kadjar, Master
SSANGYONGKorando, Rexton, Tivoli
SUZUKISX4, Vitara, S-Cross, Jimny
TOYOTALand Cruiser, RAV4
VOLKSWAGENPassat, Volkswagen Crafter, Touareg, T5, T6
VOLVOV50, C30, XC70, XC60, XC70, XC90

Attenzione: Prodotto non in pronta consegna ma realizzato su richiesta. Tempi di consegna 60 giorni.