Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi
Dispositivo di compressione molle stazionario per molle a spirale su autovetture / SUV.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Concetto di sicurezza globale, include cilindro pneumatico, pedale, gabbia di sicurezza, protezione ammortizzatore e piedistallo per garantire la massima sicurezza dell'operatore.
- La stazione include una staffa piccola, una staffe grande e una morsa. La stazione consente lo smontaggio/montaggio del 90% degli ammortizzatori dei veicoli in circolazione Altri accessori fornibili a parte
- Le staffe sono rivestite in materiale plastico e sono facilmente/rapidamente sostituibili senza l'uso di attrezzi.
- Ampia estensione di movimento con corsa da 20 mm fino ad una altezza massima di 330 mm.
- La gabbia di protezione è dotata di pannelli forati sui lati e di pannelli in policarbonato trasparenti ad alta resistenza. Ciò non permette interventi con le mani sulla molla durante le fasi di compressione e una protezione in caso di funzionamento non corretto o scheggiatura accidentale del materiale.
- Le due ganasce superiori regolabili in continuo possono essere facilmente regolate in base al diametro richiesto della molla. Possono essere adattati in modo dinamico anche durante le diverse fasi di compressione
- Supporto stelo per facilitare il lavoro di montaggio
- Le maniglie posizionate sopra il gruppo e le ruote opzionali (1952 003 604) rendono la macchina facilmente trasportabile
- La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE
Componenti inclusi:
- Stazione con potenza, 2000 kg/20.000 N
- Staffa piccola, diametro 78 - 130 mm
- Staffa grande, diametro 105 - 185 mm
- Morsetto per lo stelo dell'ammortizzatore, diametro 40 - 60 mm
Attenzione: Prodotto non in pronta consegna ma realizzato su richiesta. Tempi di consegna 60 giorni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.