Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs
Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs - 1
Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs - 2
Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs - 3
Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs - 4
Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs - 5
Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs - 6
Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs - 7
Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs - 8
Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs

The all-rounder with extremely irregular helix angles (EU), TiAlN coating and additional relief of the tap exclusively available from Würth for perfect countersinks and maximum performance. Available in the ORSY® system cassette.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 6 PZ
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso, Plastica
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Normative: DIN 335
  • Forma: C
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Angolo svasatura: 90 Gradi
  • Superficie: TiAlN
  • Numero taglienti: 3 PZ
  • Forma gambo: Gambo a 3 lati
  • Durata (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Velocità di svasatura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Qualità svasatura (sistema a punti): 4 von 4 Punkten
  • Versatilità (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Comportamento svasatura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio fuso (>10% silicio), Leghe di magnesio, rame, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiali plastici, duroplastici, Materiale plastico, termoplastico, Materiali plastici, rinforzati con fibra aramidica, Materiali plastici, rinforzati con fibre di vetro/carbonio
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Materiale da lavorare Qualità Normative Numero UI
Prezzo/UI
0694220001
6 PZ Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso, Plastica ZEBRA-Premium DIN 335
1 pz.