Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Con. countersink cassette HSS 90° yellow/blue ring
Con. countersink cassette HSS 90° yellow/blue ring - 1
Con. countersink cassette HSS 90° yellow/blue ring - 2
Con. countersink cassette HSS 90° yellow/blue ring - 3
Con. countersink cassette HSS 90° yellow/blue ring - 4
Con. countersink cassette HSS 90° yellow/blue ring - 5
Con. countersink cassette HSS 90° yellow/blue ring - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Con. countersink cassette HSS 90° yellow/blue ring

Particularly well-suited for machining conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics). Available in the ORSY® system cassette.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 6 PZ
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Normative: DIN 335
  • Forma: C
  • Materiale di taglio: HSS
  • Angolo svasatura: 90 Gradi
  • Superficie: Non rivestito
  • Numero taglienti: 3 PZ
  • Forma gambo: Cilindrico
  • Durata (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Velocità di svasatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Qualità svasatura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Comportamento svasatura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio fuso (>10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiali plastici, duroplastici, Materiale plastico, termoplastico, Materiali plastici, rinforzati con fibra aramidica, Materiali plastici, rinforzati con fibre di vetro/carbonio
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Materiale da lavorare Qualità Normative Numero UI
Prezzo/UI
0694117001
6 PZ Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso ZEBRA-Premium DIN 335
1 pz.