Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo rigido SERIE 3321
Tubo rigido SERIE 3321 - 1
Tubo rigido SERIE 3321 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo rigido SERIE 3321

  • Codice di classificazione per tubo per installazioni elettriche: 3321
  • Forza di carico a 5 cm: 750 N
  • Temperatura d'esercizio min/max: -5 a 60 °C
  • Lunghezza barra: 3 m
  • Colore: Grigio luce RAL 7035
  • Materiale: Cloruro di polivinile - PVC
  • Ignifugo: Sì
  • Senza alogeni: No

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro esterno Diametro interno Codice di classificazione per tubo per installazioni elettriche Forza di carico a 5 cm Numero UI
Prezzo/UI
0975300016
16 mm 13 mm 3321 750 N
34 pz.
0975300020
20 mm 17,1 mm 3321 750 N
34 pz.
0975300025
25 mm 21,7 mm 3321 750 N
20 pz.
0975300040
40 mm 36,2 mm 3321 750 N
10 pz.
0975300050
50 mm 45,7 mm 3321 750 N
5 pz.
0975300032
32 mm 28,2 mm 3321 750 N
10 pz.
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
  • Curvabili a freddo nei diametri 16, 20 e 25

  • Resistenza allo schiacciamento: classe 3 medio (superiore a 750N su 5 cm a +23°C)

  • Resistenza all’urto: classe 3 medio (2 Joule a -5°C)

  • Temperatura minima d’esercizio: classe 2 (-5°C)

  • Temperatura massima d’esercizio: classe 1 (+60°C)