Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Torcia MIG/MAG, completa, lunghezza 4 m

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Torcia MIG/MAG, completa, lunghezza 4 m

ML 38

  • Per diametro filo min/max: 0,8-1,6 mm
  • Descrizione tipo: ML 38
  • Norma EN: 60974-7
  • Lunghezza tubo flessibile: 4 m
  • Per diametro filo max: 1,6 mm
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
Cod. art. Per diametro filo min/max Descrizione tipo Norma EN Lunghezza tubo flessibile Numero UI
Prezzo/UI
0984380250
0,8-1,6 mm ML 38 60974-7 4 m
1 pz.
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
Raffreddato ad aria, con confezione tubi BIKOX® e connettore centrale KZ-2



Ideale per tutte le apparecchiature, veicoli, macchinari e costruzioni in acciaio


  • Ottima maneggevolezza grazie al design ergonomico del sistema di impugnatura

  • L'originale confezione di tubi BIKOX® è molto flessibile, compatta, robusta e ha una lunga durata di servizio

  • Le torce hanno un sistema di collegamento centrale, chiamato anche "Euro connection"

  • Adatto per MM 230/MM 350/CuSi 150
Indicazione

Torcia fornita con ugello di contatto Ø 1,0 mm

Conforme alla norma EN 60974-7


Carichi: 360A CO2; 320A miscela di gas M21 in conformità alla norma DIN EN 439