Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubi MIG/MAG MB 15 AK
Raffreddamento ad aria, con confezione tubi Bikox e connettore centrale KZ-2
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
Ideale per tutte le apparecchiature, veicoli, macchinari e costruzioni in acciaio
Ottima maneggevolezza grazie al design ergonomico del sistema di impugnatura
L'originale confezione di tubi Bikox è molto flessibile, compatta, robusta e ha una lunga durata
I tubi hanno un sistema di collegamento centrale, chiamato anche "Euro connection"
Carichi:
180 A CO2; 150 A miscela di gas M21 in conformità alla norma EN 439, al 60% del tempo di accensione
Contenuto:
Un elemento ciascuno: pulsante, collo del cannello, supporto ugello per gas, ugello di contatto diam. 0,8 mm, ugello di contatto filo in alluminio 1 mm, ugello per gas conico, ugello per gas cilindrico, ugello per gas per saldatura a punti, molla di ritegno
I singoli elementi del sistema MB 15 si adattano anche ad altri modelli dello stesso design; utilizzare i disegni quotati come confronto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.