Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubi MIG/MAG MB 15 AK

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubi MIG/MAG MB 15 AK

Raffreddamento ad aria, con confezione tubi Bikox e connettore centrale KZ-2

  • Per diametro filo min/max: 0,6-1 mm
  • Per diametro filo max: 1 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza tubo flessibile Per diametro filo min/max Per diametro filo max Numero UI
Prezzo/UI
0984160130
3 m 0,6-1 mm 1 mm
1 pz.
0984160140
4 m 0,6-1 mm 1 mm
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
Ideale per tutte le apparecchiature, veicoli, macchinari e costruzioni in acciaio



Ottima maneggevolezza grazie al design ergonomico del sistema di impugnatura



L'originale confezione di tubi Bikox è molto flessibile, compatta, robusta e ha una lunga durata



I tubi hanno un sistema di collegamento centrale, chiamato anche "Euro connection"



Carichi:


180 A CO2; 150 A miscela di gas M21 in conformità alla norma EN 439, al 60% del tempo di accensione



Contenuto:


Un elemento ciascuno: pulsante, collo del cannello, supporto ugello per gas, ugello di contatto diam. 0,8 mm, ugello di contatto filo in alluminio 1 mm, ugello per gas conico, ugello per gas cilindrico, ugello per gas per saldatura a punti, molla di ritegno

Indicazione

I singoli elementi del sistema MB 15 si adattano anche ad altri modelli dello stesso design; utilizzare i disegni quotati come confronto.