Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Connettore a crimpare e a brasare termorestringente con indicatore colorato Giunto di testa HIGH-END

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore a crimpare e a brasare termorestringente con indicatore colorato Giunto di testa HIGH-END

Connettore a crimpare e a brasare di alta qualità con guaina termorestringente a doppia parete, manicotto a crimpare con fori di ispezione e saldatura priva di piombo con indicatore colorato per garantire un collegamento a brasare ottimale.

  • Resistenza dielettrica: 36 kV/mm
  • Classe di protezione IP: IP 67
  • Temperatura d'esercizio min/max: -55 a 110 °C
  • Temperatura di restringimento min: 500 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.