Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore a crimpare e a brasare termorestringente con indicatore colorato Giunto di testa HIGH-END
Connettore a crimpare e a brasare di alta qualità con guaina termorestringente a doppia parete, manicotto a crimpare con fori di ispezione e saldatura priva di piombo con indicatore colorato per garantire un collegamento a brasare ottimale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Connessione ottimale
Prima crimpatura per l'affidabilità meccanica, quindi saldatura per una maggiore resistenza e conducibilità.
Sicurezza
- La guaina termorestringente trasparente consente di ispezionare visivamente il collegamento
- Manicotto a crimpare con fori di ispezione per un facile controllo visivo del collegamento
- Collegamento particolarmente stretto grazie alla guaina termorestringente completamente adesiva
Capacità di carico
- In grado di resistere a un elevato livello di sollecitazione meccanica grazie alla guaina termorestringente a doppia parete
- Resistenza alla trazione superiore alla media grazie all'uso di saldature resistenti prive di piombo con maggiore tensione superficiale
Facile da utilizzare
- Facile installazione grazie alla pre-crimpatura, che fissa le linee per il processo di restringimento
- I fori di ispezione nel manicotto a crimpare possono essere facilmente localizzati attraverso i punti sulla guaina termorestringente
- L'indicatore di colore rosso si dissolve una volta che la saldatura si è fusa a sufficienza, garantendo sempre un collegamento perfettamente fuso
- Nessun collegamento parzialmente fuso con resistenza di transizione
- Nessuna guaina termorestringente bruciata con trefoli sporgenti
Evitare surriscaldamenti localizzati della guaina termorestringente.
A norma RoHS, design privo di piombo
Collegamenti antipolvere e a prova di umidità
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.