Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elemento di giunzione piatto 2.8 con alette di bloccaggio asimmetriche

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elemento di giunzione piatto 2.8 con alette di bloccaggio asimmetriche

  • Dimensione nominale spina piatta/connettore a pressione/attacco lama: 2,8 x 0,8 mm
  • Numero alette ferma scrocco: 2 PZ
  • Materiale: Rame-ferro
  • Superficie: Tipo stagnato

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Contatto connettore femmina piatto Junior Power Timer (JPT) 2.8

Contatto connettore femmina piatto Junior Power Timer (JPT) 2.8

Contatto molla piatto doppio DFK 2 4.8/6.3

Contatto molla piatto doppio DFK 2 4.8/6.3

Presa lamelle Senza isolamento

Presa lamelle Senza isolamento

Elemento di giunzione piatto Junior Power Timer (JPT) 2.8

Elemento di giunzione piatto Junior Power Timer (JPT) 2.8

Contatto elemento di giunzione piatto MCP 2.8

Contatto elemento di giunzione piatto MCP 2.8

Capicorda ad innesto lamellare maschio Senza isolamento

Capicorda ad innesto lamellare maschio Senza isolamento

Elemento di giunzione piatto 4,8 mm con alette di bloccaggio asimmetriche

Elemento di giunzione piatto 4,8 mm con alette di bloccaggio asimmetriche

Contatto femmina MKR PLUS 1.5

Contatto femmina MKR PLUS 1.5

Elemento di giunzione piatto MINI MIC SRS 1.5

Elemento di giunzione piatto MINI MIC SRS 1.5

Elemento di giunzione piatto Micro Timer (MT II+III) 1.6

Elemento di giunzione piatto Micro Timer (MT II+III) 1.6

Elemento di giunzione piatto 2 x 6.3 Senza isolamento

Elemento di giunzione piatto 2 x 6.3 Senza isolamento

Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

Elemento di giunzione piatto Fastin-Faston 2.8

Elemento di giunzione piatto Fastin-Faston 2.8

Elemento di giunzione piatto MIC MK II 3.0

Elemento di giunzione piatto MIC MK II 3.0

Elemento di giunzione piatto 6.3 Senza isolamento

Elemento di giunzione piatto 6.3 Senza isolamento

Elemento di giunzione piatto 070 Serie 1.7

Elemento di giunzione piatto 070 Serie 1.7

Elemento di giunzione piatto 2.8 Senza isolamento

Elemento di giunzione piatto 2.8 Senza isolamento

Contatto pin MKS PLUS 1.5

Contatto pin MKS PLUS 1.5

Capicorda a crimpare, connettore a innesto, completamente isolato Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, connettore a innesto, completamente isolato Isolato in PVC

Elemento di giunzione piatto 6.3 Senza isolamento

Elemento di giunzione piatto 6.3 Senza isolamento

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Contatto elemento di giunzione piatto Junior Timer (JT) 2.8

Contatto elemento di giunzione piatto Junior Timer (JT) 2.8

Connettore femmina rotondo CIC 1.65

Connettore femmina rotondo CIC 1.65

WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Vite truciolare

WÜPOFAST® A2 PZ Vite truciolare

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Anello di tenuta, alluminio, forma A

Anello di tenuta, alluminio, forma A

Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata

Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata

Portalamelle angolare Senza isolamento

Portalamelle angolare Senza isolamento

Rivetto filettato con testa svasata ridotta e gambo zigrinato

Rivetto filettato con testa svasata ridotta e gambo zigrinato

Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> Con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata

Vite autoformante GEFU® Con filettatura Taptite 2000® , testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata

Capocorda tubolare con foro per ispezione

Capocorda tubolare con foro per ispezione

Nastro biadesivo forte

Nastro biadesivo forte

Pinze spelafili, regolabili

Pinze spelafili, regolabili

Collare per tubazioni Multifix

Collare per tubazioni Multifix

Guanto di protezione MultiFit Nitrile

Guanto di protezione MultiFit Nitrile

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP>

Nastro sigillante adesivo EURASOL®

Capicorda ad innesto lamellare maschio a crimpare termorestringente

Capicorda ad innesto lamellare maschio a crimpare termorestringente

Ancorante a percussione W-ED/S

Ancorante a percussione W-ED/S

Sistema di connessione GSK Conforme alla norma DIN 72581

Sistema di connessione GSK Conforme alla norma DIN 72581

Anello di tenuta

Anello di tenuta

Collare fissacavo A norma DIN 72571

Collare fissacavo A norma DIN 72571

Anello di tenuta, rame, forma A

Anello di tenuta, rame, forma A

Punta a percussione Max Quadro-S

Punta a percussione Max Quadro-S

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con manicotto in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con manicotto in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete

Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta

Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta

Fustella Per occhielli rotondi

Fustella Per occhielli rotondi

Contatto femmina 1.5

Contatto femmina 1.5

Fusibile a lamelle MAXI Silver

Fusibile a lamelle MAXI Silver

Spesso acquistato insieme a
Lampadina con attacco in metallo

Lampadina con attacco in metallo

Lampadina con attacco in metallo

Lampadina con attacco in metallo

Lampadina alogena

Lampadina alogena

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Contatto elemento di giunzione piatto Micro Timer (MT II+III) 1.6

Contatto elemento di giunzione piatto Micro Timer (MT II+III) 1.6

Bottone di fissaggio, tipo 6 Piedino dalla forma irregolare

Bottone di fissaggio, tipo 6 Piedino dalla forma irregolare

Bottone di fissaggio, tipo 8

Bottone di fissaggio, tipo 8

Lampadina con attacco in metallo HD Longlife Per l'uso in veicoli commerciali pesanti

Lampadina con attacco in metallo HD Longlife Per l'uso in veicoli commerciali pesanti

Morsetto a cavallotto

Morsetto a cavallotto

Bottone di fissaggio, tipo 5 Forma stretta a espansione

Bottone di fissaggio, tipo 5 Forma stretta a espansione

Gas butano, altri

Gas butano, altri

Adesivo per plastica 2C Replast<SUP>®</SUP> ME 30 sec.

Adesivo per plastica 2C Replast® ME 30 sec.

Clip fermapannello, tipo 6

Clip fermapannello, tipo 6

Grasso per uso universale HHS 2000 ST

Grasso per uso universale HHS 2000 ST

Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

Bottone di fissaggio Tipo 9

Bottone di fissaggio Tipo 9

Detergente per freni

Detergente per freni

Supporto per fusibili Per fusibili avvitabili MIDI

Supporto per fusibili Per fusibili avvitabili MIDI

Base autoadesiva

Base autoadesiva

Clip fermapannello, tipo S

Clip fermapannello, tipo S

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Clip fermapannello, tipo 1 adatta per fori ovali

Clip fermapannello, tipo 1 adatta per fori ovali

Contatto elemento di giunzione piatto MINI MIC SRS 1.5

Contatto elemento di giunzione piatto MINI MIC SRS 1.5

Connettore di testa a crimpare termorestringente

Connettore di testa a crimpare termorestringente

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY