Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Presa industriale CEE 250¬V/ 6 H

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa industriale CEE 250¬V/ 6 H

Pressacavo esterno con funzione fermacavo e protezione contro la piegatura del cavo

  • Numero poli: 3 PZ
  • Tensione nominale: 250 V/CA
  • Colore: Blu
  • Classe di protezione IP: IP 44
  • Tipo di meccanismo di bloccaggio: Accoppiamento a baionetta
  • Materiale carcassa: Poliammide
  • Materiale contatti: Ottone

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Corrente nominale Diametro cavo min/max Numero poli Tensione nominale Numero UI
Prezzo/UI
0969705332
32 A 12-20 mm 3 PZ 250 V/CA
0969705316
16 A 6-15 mm 3 PZ 250 V/CA
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
Apertura del corpo tramite meccanismo a molla

A norma IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623