Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Presa CEE 400 V, 6H
Presa CEE 400 V, 6H - 1
Presa CEE 400 V, 6H - 2
Presa CEE 400 V, 6H - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa CEE 400 V, 6H

Morsetti a vite con fermacavo, guarnizione e protezione cavo antipiegamento

  • Materiale carcassa: Poliammide

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Numero poli Corrente nominale Tensione nominale Diametro cavo min/max Numero UI
Prezzo/UI
0969705416
4 PZ 16 A 6-15 mm
0969705432
4 PZ 32 A 10-20 mm
1 pz.
0969705516
5 PZ 16 A 400 V/CA 8-16 mm
0969705532
5 PZ 32 A 400 V/CA 12-22 mm
0969715516
5 PZ 16 A 400 V/CA 8-16 mm
0969715532
5 PZ 32 A 400 V/CA 12-22 mm
0969715563
5 PZ 63 A 400 V/CA 15-36 mm
0969715432
4 PZ 32 A 10-20 mm
0969715416
4 PZ 16 A 6-15 mm
0969715332
3 PZ 32 A 10-20 mm
0969715316
3 PZ 16 A 6-15 mm
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
  • Sblocco corpo a slitta

  • Versione da 63 A con morsetti a vite

  • Contatti nichelati

A norma IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623