Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo
Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo - 1
Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo - 2
Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo - 3
Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo - 4
Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo - 5
Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo - 6
Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo - 7
Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo - 8
Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo

Per la realizzazione di solai in legno e calcestruzzo composito, eseguiti con tecniche costruttive a umido e a secco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vantaggi:


  • Capacità di carico di circa quattro volte superiore rispetto alle metodologie di costruzione convenzionali con viti, con conseguente riduzione dei tempi di installazione

  • Angolo di inserimento predefinito

  • Elevata rigidezza complessiva della struttura del solaio

  • Campate più lunghe o solai con capacità di carico maggiore

  • Permette un alto valore aggiunto in produzione interna in quanto rapidamente installabile

  • Uso versatile in un'ampia gamma di sistemi


... E specialmente per l’installazione a secco di elementi prefabbricati in calcestruzzo con connettori FT integrati:


  • Installazione molto rapida

  • Piena capacità portante della struttura mista subito dopo il fissaggio (azione collaborante immediata)

  • Nessun tempo di attesa causato dall'indurimento del calcestruzzo, con conseguente proseguimento immediato del cantiere

  • Nessuno strato di impermeabilizzazione da interporre

  • Riduzione al minimo delle infiltrazioni di umidità nell'edificio, nonché del rigonfiamento o del ritiro delle componenti in legno
Indicazione

Per l'impiego con elementi in calcestruzzo prefabbricato:


  • Unione di elementi prefabbricati in calcestruzzo con solai in legno, evitando spazi vuoti, tramite le viti a testa larga ASSY 4 WH

  • La coppia di serraggio delle viti a testa piana svasata ASSYplus VG 4 diametro 10 mm è 20 Nm

  • Proteggere il solaio dopo il montaggio da infiltrazioni di umidità per evitare il ritiro del legno

  • Per evitare che il coperchio superiore del tappo si allenti, è necessario evitare vibrazioni/scuotimenti dell'elemento nello stato preassemblato senza calcestruzzo

  • Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

ETA-13/0029 in combinazione con ASSYplus VG 4 CS 10 mm


Report tecnico (KIT) relativo all'aumento della resistenza del calcestruzzo (fino a 120 mm)