Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Connettore per cavo saldatrice

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore per cavo saldatrice

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Peso prodotto (per pezzo) Corrente di saldatura a ED 60% Sezione trasversale cavo min Sezione cavo max Numero UI
Prezzo/UI
098430203
1 g 400 A 50 mm² 70 mm²
1 pz.
0984302020
1 g 300 A 35 mm² 50 mm²
1 pz.
098430202
171 g 300 A 35 mm² 50 mm²
1 pz.
098430201
49 g 200 A 16 mm² 25 mm²
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
  • Corpo in ottone
Indicazione

Approvazione: TÜV