Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettori a parete/ancoraggio piatto acciaio inossidabile, materiale n. 1.4401, 1.4571, 1.4362 secondo norma DIN 17440
Per il collegamento delle pareti in muratura utilizzando il metodo dei giunti di testa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Omologazione Z-17.1-711
Approvati esclusivamente per installazione orizzontale.
Rispettare tassativamente le indicazioni di calcolo e di lavorazione contenute nell'omologazione.
Omologazione Z-17.1-711
- I connettori a parete devono essere completamente inseriti nel giunto. A tal fine, inserire il connettore a metà dell'altezza del giunto e coprire la parte superiore con della malta
- Spessore minimo del giunto 2 mm (per muratura costruita utilizzando il metodo a strato sottile)
- Installare perpendicolarmente tra le estremità delle pareti da collegare
- I giunti testa a testa tra le pareti con angoli diversi devono sempre avere della malta applicata attraverso tutto lo spessore della parete
- Lunghezza minima di legame: 140 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.