Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore a pressione femmina MINIFITLOCK
- Larghezza: 40 mm
- Diametro foratura: 35 mm
- Resistenza alla tensione: 0 N/mm²
- Materiale: Acetato
- Colore: Bianco
- Peso prodotto (per pezzo): 6 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema di giunzione a pressione maschio/femmina
- In acetato e nylon di colore bianco
- Montaggio rapido e preciso
- Regolazione in altezza +/-3 mm
- Fissaggio tramite viti truciolareTPS ∅ 3.5 mm
Vantaggi:
- montaggio preciso e veloce
- versatilità di utilizzo
- minimo ingombro





Avvertenza
Per non avere movimento concetrico del maschio, utilizzare la seguente rondella in dotazione

Avvertenza
Per avere movimento concetrico del maschio, utilizzare la seguente rondella in dotazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.