Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Capicorda a crimpare, connettore a innesto, completamente isolato

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Capicorda a crimpare, connettore a innesto, completamente isolato

Isolati in PVC

  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Stagnato
  • Materiale di isolamento: PVC

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Sezione trasversale filo min/max Colore Dimensione nominale spina piatta/connet... Tensione nominale max Numero UI
Prezzo/UI
055890511
0,5-1 mm² Rosso 6,3 x 0,8 mm 600 V/CA
055890522
1,5-2,5 mm² Blu 6,3 x 0,8 mm 600 V/CA
05593256
2,5-6 mm² Giallo 6,3 x 0,8 mm
05592256
1-2,5 mm² Blu 6,3 x 0,8 mm
05591256
0,5-1 mm² Rosso 6,3 x 0,8 mm
05591254
0,5-1 mm² Rosso 4,8 x 0,5 mm
055890544
4-6 mm² Giallo 6,3 x 0,8 mm 600 V/CA
100 pz.
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
L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).