Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema di giunzione a pressione maschio/femmina per le superfici di basso spessore che non consentono l’alloggiamento del formato standard degli elementi su ambo i lati
- In acetato di colore bianco
- Il maschio MFTL si fissa tramite viti truciolare TPS Ø 3.5 mm
- La femmina si incastra stabilmente nella sua sede con un semplice colpo
- Regolazione in tutte le direzioni 3 mm
- 2 forze di tenuta SOFT e HARD
Vantaggi:
- ridotto uso di viti
- alloggiamento veloce ad incastro
- montaggio preciso e facile rimozione
Avvertenza
Per non avere movimento concetrico del maschio, utilizzare la seguente rondella in dotazione
Avvertenza
Per avere movimento concetrico del maschio, utilizzare la seguente rondella in dotazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.