Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore a pressione a crimpare termorestringente
Collegamenti antipolvere e a prova di umidità
- Dimensione nominale spina piatta/connettore a pressione/attacco lama: 6,3 x 0,8 mm
- Resistenza dielettrica: 30 kV/mm
- Classe di protezione IP: IP 67
- Temperatura d'esercizio min/max: -55 a 125 °C
- Temperatura di restringimento min: 300 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guaina termorestringente semitrasparente per il monitoraggio visivo diretto del collegamento
- Risparmio di tempo grazie a un processo di restringimento più veloce del 40%
- Basso rischio di danni al connettore e all'isolamento del cavo grazie a una bassa temperatura di restringimento
Evitare surriscaldamenti localizzati della guaina termorestringente.
Conformità alla normativa RoHS
Resistenza da buona a eccellente a benzina, acido della batteria, diesel, olio motore, antigelo, liquido freni, soluzione salina al 5% e alcol isopropilico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.