Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Connettore femmina rotondo MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore femmina rotondo MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1

Uninsulated

  • Versione: Non sigillato
  • Numero alette ferma scrocco: 1 PZ
  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Stagnato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Sezione trasversale filo min/max Diametro prigioniero Sezione cavo min. Sezione cavo max. Numero UI
Prezzo/UI
05589906
1-2,5 mm² 2,1 mm 1 mm² 2.5 mm²
100 pz.
055801004
0,5-1 mm² 0.5 mm² 1 mm²
100 pz.