Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore di distribuzione Con piastra intermedia conforme alla norma DIN 48845
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Opzioni di collegamento:
- Cavo a nastro fino a 30 mm di larghezza
- Conduttore rotondo ∅ 8-10 mm
Con viti con intaglio M6 x 25 e dadi
Materiale: Acciaio (spessore 2 mm), zincate a caldo
Per il collegamento equipotenziale secondo le normative DIN VDE 0100 e DIN VDE 0190
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.