Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Capicorda a crimpare, giunto di testa

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Capicorda a crimpare, giunto di testa

Isolati in PVC

  • Materiale: Rame
  • Materiale di isolamento: PVC

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Sezione trasversale filo min/max Colore Lunghezza Tensione nominale max Numero UI
Prezzo/UI
05589262
1,5-2,5 mm² Blu 25 mm 600 V/CA
100 pz.
05593601
2,5-6 mm² Giallo 26 mm
05592601
1-2,5 mm² Blu 26 mm
05591601
0,5-1 mm² Rosso 26 mm
05589274
4-6 mm² Giallo 27 mm 600 V/CA
05589251
0,5-1 mm² Rosso 25 mm 600 V/CA
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
L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).