Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo nipplo terminale diritto
Raccordo nipplo terminale diritto - 1
Raccordo nipplo terminale diritto - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo nipplo terminale diritto

Per unità di lubrificazione centrale

  • Per diametro esterno tubo flessibile: 6 mm
  • Apertura chiave: 11 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato giallo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Filettatura di collegamento Per diametro esterno tubo flessibile Apertura chiave Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0884606031
M6 x 1, a cono 6 mm 11 mm Acciaio
10 pz.
0884606032
M8 x 1, a cono 6 mm 11 mm Acciaio
10 pz.
0884606033
M10 x 1, a cono 6 mm 11 mm Acciaio
10 pz.
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
  • La filettatura è conica e quindi auto sigillante

  • Le dimensioni delle filettature a vite dipendono dal punto di lubrificazione/collettore
Indicazione

I connettori dritti a vite per tubi di diametro 4 mm e 6 mm sono adatti a essere utilizzati solo con bassa pressione.