Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Connettore femmina piatto MINI MIC SRS 1.5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore femmina piatto MINI MIC SRS 1.5

  • Versione: Sigillato
  • Dimensione nominale spina piatta/connettore a pressione/attacco lama: 1,5 x 0,8 mm
  • Diametro tenuta: 3,40 mm
  • Superficie: Stagnato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Sezione trasversale filo min/max Diametro isolamento min/max Materiale Versione Numero UI
Prezzo/UI
055899579
0,35-0,5 mm² 1,2-1,6 mm Ottone Sigillato
100 pz.
055899583
1,5-2,5 mm² 2,2-3,3 mm Ottone Sigillato
100 pz.
055899581
0,75-1,5 mm² 1,7-2,4 mm Ottone Sigillato
100 pz.
055832 08
0,5-1,5 mm² 1,7-2,4 mm Bronzo Sigillato
50 pz.