Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-D
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-D - 1
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-D - 2
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-D - 3
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-D - 4
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-D - 5
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-D - 6
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-D - 7
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-D - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-D

Connettori a coda di rondine in faggio laminato per raddoppiare il CONNETTORE PER LEGNO WC-DT per l'installazione di elementi molto grandi per pareti, tetti e solai con sezioni del legno più grandi o requisiti statici più elevati. L'aumento della superficie di ancoraggio nelle tasche in legno fresate aumenta la portata dell'intera CONNESSIONE PER LEGNO WC-DT.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Maggiore portata grazie al raddoppio del CONNETTORE PER LEGNO WC-DT

  • Elevato livello di pre-fabbricazione grazie alla semplice progettazione CAD e alla rifilatura a macchina

  • Il CONNETTORE PER LEGNO WC-DT raddoppiato è fissato in modo rapido e semplice mediante due viti ASSY 4 PII CSMP di diametro 8 mm e lunghezza 110, 130 o 150 mm.

  • Il corretto montaggio e il corretto allineamento della connessione sono assicurati quando il connettore viene inserito nei fori incassati di diverse dimensioni.

  • Nessun investimento di capitale grazie all'uso di frese standard

  • Realizzato in faggio laminato per risparmiare risorse

  • Resistente all'umidità grazie alla colla di alta qualità e alla protezione della superficie
Indicazione
  • I modelli CAD sono disponibili per il download da vari fornitori di software di taglio CAD o dal database CAD Würth.

  • I connettori non installati devono essere conservati in un luogo asciutto per evitare variazioni dimensionali dovute all'assorbimento di umidità.
Area di applicazione
Istruzioni