Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT - 1
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT - 2
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT - 3
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT - 4
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT - 5
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT - 6
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT - 7
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

CONNETTORE PER LEGNO WC-DT

Connettore strutturale a coda di rondine in legno di faggio laminato per l'installazione di elementi in legno massiccio o CLT su pareti, tetti e solai

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Il connettore ha una forma conica a coda di rondine per un collegamento forte e preciso tra gli elementi.

  • Elevato livello di prefabbricazione grazie alla semplice pianificazione CAD e alla rifilatura a macchina

  • I connettori sono fissati in modo rapido e semplice utilizzando due viti ASSY 4 PII CSMP di diametro 8 mm e lunghezza 70, 80, 90 o 110 mm.

  • Il corretto montaggio e il corretto allineamento della giunzione sono assicurati quando il connettore viene inserito nei fori incassati di diverse dimensioni.

  • Tempi di assemblaggio più rapidi del 50% rispetto ai connettori in metallo tradizionali grazie al semplice pre-assemblaggio, all'ampio spazio di installazione iniziale durante l'inserimento nella tasca fresata e all'eliminazione della necessità di supporti a parete

  • Nessun investimento di capitale grazie all'uso di frese standard

  • Realizzato in faggio laminato per risparmiare risorse

  • Resistente all'umidità grazie alla colla di alta qualità e alla protezione della superficie
Indicazione
  • I modelli CAD sono disponibili per il download da vari fornitori di software di taglio CAD o dal database CAD Würth.

  • I connettori non installati devono essere conservati in un luogo asciutto per evitare variazioni dimensionali dovute all'assorbimento di umidità.
Area di applicazione
Istruzioni