Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema di giunzione a pressione maschio/femmina per le superfici di basso spessore che non consentono l’alloggiamento del formato standard degli elementi su ambo i lati
- In acetato di colore bianco
- Il maschio si fissa tramite centralmente vite truciolareTPS Ø 3.5 mm
- Compatibile con le femmine colpo da 30 mm e 35mm o tramite le femmine MTFL Art. 0683245020
- Regolazione in tutte le direzioni 3 mm tramite l’apposita rondella
- 2 forze di tenuta SOFT e HARD


Avvertenza
Per non avere movimento concetrico del maschio, utilizzare la seguente rondella in dotazione

Avvertenza
Per avere movimento concetrico del maschio, utilizzare la seguente rondella in dotazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.