Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore a disco dentato su ambo i lati tipo C1
I connettori a disco dentato su ambo i lati (tipo C1) vengono utilizzati per collegamenti legno-legno (legno tenero) con bulloni o viti per legno per assorbire le forze di taglio. I bulloni o le viti assorbono le forze di serraggio e di trazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A norma DIN EN 912:2011-09
- 2 fori per chiodi, d = 3,5 mm
- Materiale: Acciaio 1203 o DC 01 + acciaio C390 a norma DIN EN 10139
- Superficie: zincatura Sendzimir
- Classi di servizio: 1 e 2
Il carico di pressione ortogonale alla fibratura non deve essere superiore a 2,5¬N/mm2 nel legno massiccio o 3 N/mm2 per legno lamellare. In alternativa, è possibile realizzare collegamenti doppi utilizzando viti ASSY plus a filetto intero in combinazione con viti a testa larga.
Marcatura CE in conformità con la normativa EN 912
Utilizzato per collegamenti doppi, a taglio, legno-legno in legno tenero, ad es. giunti a mezzo giro, angoli del telaio, controcatene, arcarecci di giunzione e collegamenti di travi in legno.
I connettori a disco dentato su ambo i lati, tipo C1, sono fissati con barre filettate e dadi. In alternativa è possibile utilizzare le viti per legno ASSY. I connettori a disco dentato, tipo C1, possono essere utilizzati per collegamenti di travi in legno. Elementi di fissaggio adatti sono viti e rondelle, viti ASSY 3.0 Kombi con rondella e ASSY 3.0 TL.
Montaggio
1. Praticare un foro per bullone e dado in entrambi i componenti in legno. Il diametro del foro nel legno deve essere maggiore di max. 1 mm rispetto al diametro del bullone.
2. Posizionare il connettore a disco dentato su ambo i lati. Il connettore non dovrà essere in contatto con il bullone. Fissare il connettore a disco dentato in posizione utilizzando chiodi (d = 3 mm) inseriti negli appositi fori. Non è ammesso l'inserimento del connettore tramite martellate.
3. Inserire il connettore a disco dentato serrando il bullone/la coppia di serraggio o utilizzando uno strumento a pressione idraulica. In alternativa è possibile utilizzare attrezzi speciali.
4. Con una riduzione della sezione in legno è necessario un serraggio successivo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.