Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Connettore a disco dentato su ambo i lati tipo C1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore a disco dentato su ambo i lati tipo C1

I connettori a disco dentato su ambo i lati (tipo C1) vengono utilizzati per collegamenti legno-legno (legno tenero) con bulloni o viti per legno per assorbire le forze di taglio. I bulloni o le viti assorbono le forze di serraggio e di trazione.

  • Tipo: C1
  • Esecuzione: Su entrambi i lati
  • Numero denti esterni: 24 PZ
  • Diametro foro chiodo: 3,5 mm
  • Indicazione materiale: DX51D
  • Superficie: Tipo zincato a caldo
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Norma EN: 912

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite truciolare zincata blu ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Connettore a disco dentato su un lato tipo C2

Connettore a disco dentato su un lato tipo C2

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 601, acciaio 4.6, zincato, passivato bianco (A2K), con dado

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 601, acciaio 4.6, zincato, passivato bianco (A2K), con dado

Connettore a disco dentato su ambo i lati tipo C10

Connettore a disco dentato su ambo i lati tipo C10

Chiodo per travetti Acciaio zincato bianco (A2K)

Chiodo per travetti Acciaio zincato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Connettore a disco dentato su un lato tipo C11

Connettore a disco dentato su un lato tipo C11

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Piastra angolare forata

Piastra angolare forata

Connettore trave-puntone destra/sinistra

Connettore trave-puntone destra/sinistra

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Chiodo combinato / scanalato

Chiodo combinato / scanalato

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Fascia antivento WZ

Fascia antivento WZ

Giunzione a scomparsa per trave

Giunzione a scomparsa per trave

Piastra forata

Piastra forata

Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm Un pezzo

Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm Un pezzo

Staffa

Staffa

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Chiodi nastrati con testa tonda, lungo 21°

Chiodi nastrati con testa tonda, lungo 21°

Staffa a scomparsa per trave

Staffa a scomparsa per trave

Ancorante in acciaio per calcestruzzo Profilo a L

Ancorante in acciaio per calcestruzzo Profilo a L

Angolare di giunzione tipo A

Angolare di giunzione tipo A

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Scarpa d'ancoraggio Combi da 2,0 mm

Scarpa d'ancoraggio Combi da 2,0 mm

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Ancorante HTA

Ancorante HTA

Piastra di fissaggio pesante

Piastra di fissaggio pesante

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Chiodo comune DIN 1151, acciaio

Chiodo comune DIN 1151, acciaio

Connettore trave-puntone

Connettore trave-puntone

Giunto angolare tipo HS Per collegamenti ottimizzati in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo

Giunto angolare tipo HS Per collegamenti ottimizzati in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo

Striscia preforata 2,0 mm

Striscia preforata 2,0 mm

Tassello a chiodo W-ZND tipo FK

Tassello a chiodo W-ZND tipo FK

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante VKP® PLUS

Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Supporto per travi BP-D-H/TZN

Supporto per travi BP-D-H/TZN

Chiodo in bobina 16° Con gambo liscio

Chiodo in bobina 16° Con gambo liscio

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>® </SUP>P

Nastro sigillante adesivo EURASOL® P

Tassello ad alte prestazioni con perni filettati W-HAZ-B/A4

Tassello ad alte prestazioni con perni filettati W-HAZ-B/A4

Barra d'ancoraggio W-VI-A acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VI-A acciaio zincato

Spesso acquistato insieme a
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella per angolare HTA per ancorante HTA

Rondella per angolare HTA per ancorante HTA

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Giunzione angolare  TIPO A

Giunzione angolare TIPO A

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Rotoli carta

Rotoli carta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Assortimento chiavi a bussola a cricchetto mini da 19 pz RW Edition 19 pz

Assortimento chiavi a bussola a cricchetto mini da 19 pz RW Edition 19 pz

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Piastra di fissaggio angolare DENEB

Piastra di fissaggio angolare DENEB

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato