Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore a disco dentato su ambo i lati tipo C10
I connettori a disco dentato su ambo i lati (tipo C10) vengono utilizzati per collegamenti legno-legno (legno tenero) con bulloni o viti per legno per assorbire le forze di taglio. I bulloni o le viti assorbono le forze di serraggio e di trazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A norma DIN EN 912:2011-09
- Materiale: Ferro malleabile EN-GJMB-350-10 a norma DIN EN 1562
- Superficie: Zincata, A4K
- Classi di servizio: 1 e 2
Il carico di pressione ortogonale alla fibratura non deve essere superiore a 2,5 N/mm2 nel legno massiccio o 3 N/mm2 per legno lamellare. In alternativa, è possibile realizzare collegamenti doppi utilizzando viti a filettatura intera ASSY plus con testa larga.
Documentazioni disponibili:
Le tabelle dei carichi e le istruzioni dettagliate sono disponibili alla pagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Marcatura CE in conformità con la normativa EN 14545:2008
Per collegamenti a due piani di taglio legno-legno in legno morbido, ad es. sovrapposizione e incroci di travi, e simili.
I connettori a disco dentato sui due lati tipo C10 vengono fissati con tasselli e dadi. In alternativa è possibile utilizzare le viti per legno ASSY. I connettori a disco dentato tipo C10 possono essere utilizzati per collegare le travi di testa. Elementi di fissaggio adatti: Bulloni con rondelle e viti ASSY 3.0 Combi con rondelle e ASSY 3.0 SK (<95 mm).
Montaggio
1. Praticare un foro per bullone e dado in entrambi i componenti in legno. Il diametro del foro nel legno deve essere maggiore di max. 1 mm rispetto al diametro del bullone.
2. Posizionare il connettore con piastra dentata a due lati nel componente della trave. Il connettore non dovrà essere in contatto con il bullone. Questi possono essere integrati per evitare spazio tra i componenti. Non è consentito inserire il connettore toccando i denti in maniera diretta.
3. Inserire il connettore a disco dentato tramite serraggio del bullone o utilizzando un utensile idraulico. In alternativa è possibile utilizzare attrezzi speciali.
4. Con una riduzione della sezione in legno è necessario un serraggio successivo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.