Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore a disco dentato su un lato tipo C2
I connettori a disco dentato su un lato (tipo C2) vengono utilizzati per collegamenti acciaio-legno o legno-legno (legno tenero) con bulloni o viti per legno per assorbire le forze di taglio. I bulloni o le viti assorbono le forze di serraggio e di trazione.
- Tipo: C2
- Esecuzione: Un lato
- Numero denti esterni: 12 PZ
- Diametro foro chiodo: 3,5 mm
- Indicazione materiale: HX340LAD
- Superficie: Tipo zincato a caldo
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Norma EN: 912
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A norma DIN EN 912:2011-09
- 2 fori per chiodi, d = 3,5 mm
- Materiale: Acciaio 1203 o DC 01 + acciaio C390 a norma DIN EN 10139
- Superficie: zincatura Sendzimir
- Classi di servizio: 1 e 2
Il carico di pressione ortogonale alla fibratura non deve essere superiore a 2,5¬N/mm2 nel legno massiccio o 3 N/mm2 per legno lamellare.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Marcatura CE in conformità con la norma EN 912 in corso.
Utilizzato per collegamenti acciaio-legno e legno-legno doppi, a taglio in legno tenero, ad es. giunti a mezzo giro, angoli del telaio e controcatene.
I connettori a disco dentato su un lato, tipo C2, sono fissati con barre filettate e dadi. In alternativa è possibile utilizzare le viti per legno ASSY. Elementi di fissaggio adatti: Bulloni con rondelle e vite ASSY 3.0 Combi.
Montaggio
1. Praticare un foro per bullone e dado nel componente della trave. Il diametro del foro nel legno deve essere maggiore di max. 1 mm rispetto al diametro del bullone. La vite deve poggiare contro la linguetta di acciaio e contro il connettore a disco dentato.
2. Posizionare il connettore a disco dentato su un lato nel componente della trave. I connettori a disco dentato possono essere fissati in posizione con i fori per chiodi. Non è consentito inserire il connettore toccando i denti in maniera diretta.
3. Inserire il connettore a disco dentato tramite serraggio del bullone o utilizzando un utensile ad azionamento idraulico. In alternativa è possibile utilizzare attrezzi speciali.
4. Serrare i bulloni se la sezione trasversale del legno si assottiglia.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.