Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Contatore monofase per Wallbox
Contatore di energia monofase utilizzato per abilitare la funzione di power management nelle Wallbox predisposte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Esecuzione modulare 1U (18mm) per guida DIN
- Inserzione diretta per correnti max 40A
- Misura energia attiva conforme a EN50470-3 classe B
- Contatore con 5+1 cifre
- Tasto per la selezione delle misure e programmazione
- Contatori di energia attiva e reattiva totali
- Contatori di energia parziali azzerabili
- Contatore totale e parziale
- LED frontale a impulsi per energia attiva consumata
- Indicazione consumo istantaneo (potenza attiva)
- Interfaccia RS485 con protocollo Modbus-RTU e ASCII
Normative di riferimento:
- 2014/32/UE
- 2011/65/UE emendata dalla 2015/863
- EN 50470-1: 2006
- EN 50470-3: 2006
- EN 62059-32-1: 2012
Modalità di utilizzo:
Da abbinare alle wallbox codice 9501008936 e 9501008958 per utilizzare la funzione DLM (Power Management)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.