Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Contatore monofase per Wallbox

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Contatore monofase per Wallbox

Contatore di energia monofase utilizzato per abilitare la funzione di power management nelle Wallbox predisposte
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Wallbox 7,4 kw con power management e cavo TIPO2

Wallbox 7,4 kw con power management e cavo TIPO2

Wallbox 7,4 Kw con Power Management

Wallbox 7,4 Kw con Power Management

Cavo unipolare in PVC H05/H07V-K, cavo rigido

Cavo unipolare in PVC H05/H07V-K, cavo rigido

Contatore Monofase Smart

Contatore Monofase Smart

Alimentatore a LED 12V

Alimentatore a LED 12V

Capocorda a crimpare, ad occhiello Isolamento in poliammide

Capocorda a crimpare, ad occhiello Isolamento in poliammide

Luci alogene

Luci alogene

Cavo di carica modalità 3 T2/T2

Cavo di carica modalità 3 T2/T2

Pinza amperometrica multiuso professionale

Pinza amperometrica multiuso professionale

Scatola a tre frutti

Scatola a tre frutti

Smart Relè

Smart Relè

Gel scorricavo

Gel scorricavo

Corda in poliestere

Corda in poliestere

Scatola di derivazione VDE W12

Scatola di derivazione VDE W12

Coperchio antimalta per scatola tre frutti

Coperchio antimalta per scatola tre frutti

Lampadina a LED,  Standard E27, non dimmerabile

Lampadina a LED, Standard E27, non dimmerabile

Cavo multipolare

Cavo multipolare

Rubinetto miscelatore a una leva Blanco Linus

Rubinetto miscelatore a una leva Blanco Linus

Chiave a cricchetto combinata, metrica, con leva di inversione

Chiave a cricchetto combinata, metrica, con leva di inversione

Sega a tazza per impieghi pesanti per professionisti di cantiere Con denti in carburo metallico

Sega a tazza per impieghi pesanti per professionisti di cantiere Con denti in carburo metallico

Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo

Scatola di derivazione a membrana per calcestruzzo

Cavo per altoparlante

Cavo per altoparlante

Tettuccio di protezione wallbox

Tettuccio di protezione wallbox

Cavo digital sat dielettrico GAS INJECTION

Cavo digital sat dielettrico GAS INJECTION

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Pinza amperometrica digitale  PD7 600A AC/DC

Pinza amperometrica digitale PD7 600A AC/DC

Capocorda a crimpare, a puntalino Isolamento in poliammide

Capocorda a crimpare, a puntalino Isolamento in poliammide

Doppimetro in legno di faggio

Doppimetro in legno di faggio

Modulo per comando automazioni  WÜDOMO

Modulo per comando automazioni WÜDOMO

Germicida disinfettante  LIMONE

Germicida disinfettante LIMONE

Supporto a pavimento per caricabatterie  e-Wübox

Supporto a pavimento per caricabatterie e-Wübox

Tecnologia di collegamento

Tecnologia di collegamento

Srotolatore Rotomax

Srotolatore Rotomax

Tubo pighevole  SERIE 3321

Tubo pighevole SERIE 3321

Tubo sanitario PRINETO PE-X

Tubo sanitario PRINETO PE-X

Scorricavo

Scorricavo

Pinza crimpatrice Per connettori isolati

Pinza crimpatrice Per connettori isolati

Scatola con coperchio a pressione

Scatola con coperchio a pressione

Spina CEE 400 V, 6 H

Spina CEE 400 V, 6 H

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Flex

Raccordo per tubo pieghevole

Raccordo per tubo pieghevole

Gel di isolamento per connessioni elettriche ISOGEL

Gel di isolamento per connessioni elettriche ISOGEL

Serratura per porta veicolo Vanlock

Serratura per porta veicolo Vanlock

Modulo per il comando luci  WÜDOMO

Modulo per il comando luci WÜDOMO

Trasformatori elettronici di sicurezza ET 70 VA

Trasformatori elettronici di sicurezza ET 70 VA

Germicida disinfettante  POLAR ICE

Germicida disinfettante POLAR ICE

Morsetto a due piani

Morsetto a due piani

Cera per cavità PLUS

Cera per cavità PLUS

Spesso acquistato insieme a
Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Nastro autoespandente multifunzione  VKP 3 PLUS

Nastro autoespandente multifunzione VKP 3 PLUS

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®