Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Contatto femmina 2,5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Contatto femmina 2,5

Uninsulated

  • Diametro prigioniero: 2,5 mm
  • Numero alette ferma scrocco: 4 PZ
  • Materiale: Rame-nichel-silicone
  • Superficie: Stagnato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Versione Sezione trasversale filo min/max Diametro isolamento min/max Diametro tenuta Numero UI
Prezzo/UI
0558186002
Non sigillato 0,5-1 mm² 1,4-2,3 mm
100 pz.
0558186003
Non sigillato 1-2,5 mm² 2,1-3,1 mm
100 pz.
0558186006
Sigillato 0,5-1 mm² 1,2-2,0 mm 3,40 mm
100 pz.
0558186007
Sigillato 1-2,5 mm² 2,1-2,9 mm 3,40 mm
100 pz.