Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Capicorda a lama femmina METRI PACK

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Capicorda a lama femmina METRI PACK

Capicorda non isolati

  • Versione: Sigillato
  • Numero alette ferma scrocco: 1 PZ
  • Materiale: Bronzo
  • Superficie: Stagnato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Sezione trasversale filo min/max Dimensione nominale spina piatta/connet... Diametro tenuta Versione Numero UI
Prezzo/UI
055802 05
0,5-1 mm² 1,5 mm Sigillato
50 pz.
055802 07
1-2,5 mm² 2,8 mm 4,25 mm Sigillato
50 pz.