Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Contatto nudo
Contatto nudo  - 1
Contatto nudo  - 2
Contatto nudo  - 3
Contatto nudo  - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Contatto nudo

Sistema di connessione per bobine a LED 12V e 24V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Per la connessione rapida di strisce a LED con larghezza 8 mm e 10 mm

  • Prevede collegamenti rapidi a pressione e non necessita di saldature

  • Per giunti ravvicinati di due strisce a LED
Indicazione

Per garantire un perfetto e solidale accoppiamento, nell’inserimento della striscia nel connettore si deve prestare attenzione alla corretta polarità e infilare la striscia nell’apposita sede prima dei contatti metallici



Non compatibile con le strisce a led da 11,4W, Art. 0976500850 / 0976500851