Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cassettiera componibile
Cassettiera componibile - 1
Cassettiera componibile - 2
Cassettiera componibile - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassettiera componibile

  • Larghezza: 600 mm
  • Materiale: ABS

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Altezza Larghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
096211301
77 mm 600 mm ABS
1 pz.
096211302
113 mm 600 mm ABS
1 pz.
096211304
207 mm 600 mm ABS
1 pz.
096211303
164 mm 600 mm ABS
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
  • Sistema d'immagazzinaggio pratico e razionale per minuteria, ricambi, materiale elettrico, ecc.

  • Cassetti in ABS trasparente dotati di maniglia e di portaetichetta

  • La larghezza unificata delle cassettiere di 600 mm consente di sovrapporle in diverse combinazioni

  • Le cassettiere possono essere fissate direttamente a parete, inserite in scaffali, montate su autovetture e furgoni d'assistenza oppure sull'apposito supporto in lamiera d'acciaio

  • I cassetti sono basculanti per agevolare il prelievo del materiale contenuto e sono estraibili singolarmente dalla cassettiera

  • Possibilità di bloccare i cassetti con l'apposita asta fermacassetti (ad es. per cassettiere montate nei furgoni)